Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la herramienta6.5 pulg.
- Longitud de la herramienta10.39 pulg.
- Peso2.93 lb
Detalles
- Capacidad de aluminio5 AWG a 900 MCM
- Tipo de cableCU THHN
- Capacidad de cobre6 AWG a 750 MCM
- Número de Upc del fabricante885911497381
- Fuente de alimentaciónInalámbrico
- UPC_NO885911497381
- Voltaje20 V
Descripción general
- El medidor de profundidad pela los cables de forma constante hasta 4in cables Strip #6 - 750 MCM Cu/900 MCM Al
- Los casquillos de liberación rápida le permiten cambiar rápidamente los casquillos para cada tamaño de cable
- Gatillo de velocidad variable con marcha atrás para control de velocidad
- La luz LED integrada ajustable ayuda a proporcionar iluminación en situaciones de poca luz o de poca luz
- El sistema E-Clutch ayuda al usuario a mantener el control de la herramienta si se atasca. Utiliza casquillos DEWALT . Compatible con bujes Greenlee y Ripley Usando el buje adecuado, el pelador de cables funciona tanto en el cable de cobre como en el de aluminio (THHN/XHHW), cubriendo un rango de tamaños de 6 AWG a 750MCM CU y 900MCM AL.