Motion
DCE400D2

DEWALT
DCE400D2

Kit de herramientas expansor PEX - Inalámbrico, 20 V máx*, Tubo PEX Tipo A, Capacidad de expansión de 3/8 - 1 pulg., Velocidad de 60 spm
Artículo MI #07619215
No. Fabricante DCE400D2
Precio694.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DCE400D2

Kit de herramientas expansor PEX - Inalámbrico, 20 V máx*, Tubo PEX Tipo A, Capacidad de expansión de 3/8 - 1 pulg., Velocidad de 60 spm
Artículo MI #07619215
No. Fabricante DCE400D2
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
Precio694.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la herramienta
    6.75 pulg.
  • Peso de la herramienta
    3.93 lb
  • Peso
    11.8 lb

Detalles

  • Ampliar capacidad
    3/8 - 1 pulg.
  • Incluye
    (1) cargador, (1) expansor PEX DCE400 , (1) grasa para expansor PEX, (2) DCB203 baterías, (3) cabezales expansores (1/2 pulg., 3/4 pulg., 1 pulg.)
  • Número de Upc del fabricante
    885911522212
  • Clasificación de potencia
    Máx. 20 V*
  • Fuente de alimentación
    Inalámbrico
  • Velocidad
    60 spm
  • Tipo de tubo
    PEX tipo A
  • UPC_NO
    885911522212

Descripción general

Descripción del fabricante
DCE400D2 20V MÁX. KIT DE HERRAMIENTAS DE EXPANSIÓN PEX
  • Se expande de 3/8 pulg. a 1 pulg. Tubo Pex tipo A
  • Acción automática del cabezal giratorio para una expansión uniforme
  • Accionamiento completo del gatillo para uso en espacios reducidos
  • Luz de trabajo LED brillante para ayudar a iluminar las áreas oscuras
  • Ganchos de doble cara para colgar y cinturón para un almacenamiento cómodo
  • Sobremoldeado de goma para un agarre cómodo y ergonómico
  • Utiliza cabezales DEWALT PEX. Compatible con Milwaukee y Uponor Heads. (Milwaukee es una marca comercial registrada de Milwaukee Electric Tool Corp. Uponor es una marca comercial registrada de Uponor Oyj.)

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good