Motion
DCE560B

DEWALT
DCE560B

Pistola adhesiva MAX* (solo herramienta) - Inalámbrica, 20 V, de iones de litio, 10 oz
Artículo MI #07619219
No. Fabricante DCE560B
Precio340.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DCE560B

Pistola adhesiva MAX* (solo herramienta) - Inalámbrica, 20 V, de iones de litio, 10 oz
Artículo MI #07619219
No. Fabricante DCE560B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio340.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cartucho
    10 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Baterías incluidas
  • Capacidad de la batería
    4.0 Ah
  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Color
    Amarillo/negro
  • Tipo de cable
    Inalámbrico
  • Tipo de mango
    Mango en T
  • Número de Upc del fabricante
    885911454353
  • Tipo
    Aplicador de sellador accionado por batería
  • UPC_NO
    885911454353
  • Voltaje
    20 V

Descripción general

Descripción del fabricante
DCE560B 20V 300ML PISTOLA ADHESIVA DESNUDA
  • El gatillo de velocidad variable permite un mayor control sobre el flujo de su adhesivo
  • El dial de velocidad permite ajustar los caudales máximo y mínimo
  • La función antigoteo retrae automáticamente la varilla de vaciado una vez liberado el gatillo, evitando que el exceso de adhesivo gotee
  • Las bandejas de recipientes intercambiables Quick Connect permiten al usuario cambiar rápidamente entre tamaños de recipientes
  • La luz LED ayuda a los usuarios con la visibilidad en situaciones de poca luz
  • El gancho para colgar permite guardarlo fácilmente cuando no se utiliza
  • Fabricado en EE. UU. con materiales globales

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good