Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cartucho29 oz
Detalles
- Baterías incluidasBaterías incluidas
- Capacidad de la batería2.0 Ah
- Tipo de bateríaIones de litio
- ColorAmarillo
- Tipo de cableInalámbrico
- Tipo de mangoMango en T
- TipoAplicador de sellador accionado por batería
- UPC_NO885911454346
- Voltaje20 V
Descripción general
- El gatillo de velocidad variable permite un mayor control sobre el flujo de su adhesivo
- El dial de velocidad variable permite ajustar los caudales máximo y mínimo
- La función antigoteo retrae automáticamente la varilla de vaciado una vez liberado el gatillo, evitando que el exceso de adhesivo gotee
- Las bandejas de recipientes intercambiables Quick Connect permiten al usuario cambiar rápidamente entre tamaños de recipientes
- La luz LED ayuda a los usuarios con la visibilidad en situaciones de poca luz
- El gancho para colgar permite guardarlo fácilmente cuando no se utiliza
- Fabricado en EE. UU. con materiales globales