Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/4 pulg.
- Diámetro máx. del sujetador#14
- Longitud de la herramienta9.25 pulg.
- Peso de la herramienta2.8 lb
- Peso8.17 lb
Detalles
- Baterías incluidasBaterías incluidas
- Tipo de bateríaIones de litio
- Estilo de accionamientoHexagonal
- Número de Upc del fabricante885911460019
- Velocidad máxima sin carga2000 rpm
- Número de piezas6
- Herramientas incluidas(1) pistola atornilladora de par ajustable MAX* XR® Versa-ClutchTM DCF622 - 20V , (1) cargador rápido, (1) gancho de correa, (1) bolsa de herramientas, (2) baterías MAX XR* DCB204 - 20V de 4.0 Ah
- UPC_NO885911460019
- Voltaje20 V
Descripción general
- Ideal para aplicaciones de fijación de metal con hasta 2,000 RPM de velocidad constante
- Ayude a evitar daños en el material y los sujetadores con el sistema Versa-Clutch (Comparable a DW268)
- Eficiencia y mayor tiempo de funcionamiento con el motor sin escobillas DEWALT
- Mayor visibilidad e iluminación de las áreas de trabajo oscuras con LED integrado