Motion
DCH293B

DEWALT
DCH293B

Martillo giratorio SDS Plus en forma de L sin escobillas MAX* XR® (desnudo) - Estilo de mango en L, 20 V, 1000 rpm Velocidad máxima
Artículo MI #07619238
No. Fabricante DCH293B
Precio593.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DCH293B

Martillo giratorio SDS Plus en forma de L sin escobillas MAX* XR® (desnudo) - Estilo de mango en L, 20 V, 1000 rpm Velocidad máxima
Artículo MI #07619238
No. Fabricante DCH293B
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
Precio593.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1-1/8 pulg.
  • Peso de la herramienta
    8.2 lb

Detalles

  • Baterías incluidas
    Las baterías se venden por separado
  • Astillado
    Astillado
  • Capacidad de perforación albañilería
    5/8 - 7/8 pulg.
  • Estilo de mango
    Estilo L
  • Tasa de impacto
    4480 lpm
  • Número de Upc del fabricante
    885911477499
  • Velocidad máxima
    1000 rpm
  • UPC_NO
    885911477499
  • Velocidad variable
    Velocidad variable
  • Voltaje
    20 V

Descripción general

Descripción del fabricante
DCH293B 20V MÁX. SIN ESCOBILLAS 1-1/8" SDS
  • Los 3.5J de energía de impacto proporcionan alimentación con cable sin el cable
  • E-Clutch para un control máximo en situaciones de atasco - A Función de rendimiento y protección SHOCKS - Control activo de la vibración que reduce la vibración que siente el usuario en las asas. Un motor sin escobillas con tecnología DEWALT de alto rendimiento y protección para una mayor durabilidad durante todo el día
  • Gancho retráctil para colgar cómodamente
  • Diseño alemán para calidad y durabilidad
  • Listo para la gestión del polvo. Usar con D25304DH.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno