Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del plato de garras1-1/8 pulg.
- Peso de la herramienta8.2 lb
Detalles
- Baterías incluidasBaterías incluidas
- AstilladoAstillado
- Capacidad de perforación albañilería5/8 - 7/8 pulg.
- Estilo de mangoEstilo L
- Tasa de impacto4480 lpm
- Incluye(1) DCB609, (1) DCB118
- Número de Upc del fabricante885911477475
- Velocidad máxima1000 rpm
- Velocidad variableVelocidad variable
- Voltaje20 V
Descripción general
- 3.5 julios de energía de impacto para una perforación rápida en hormigón El sistema antirrotación E-CLUTCH protege al usuario en situaciones de aglutinación al detener la rotación de la broca El diseño ligero hace que esta herramienta sea ideal para conexiones estructurales, anclaje de vigas y columnas, colgando la varilla, accesorios sísmicos y de seguridad, montaje de canal strut y bandeja portacables, y el sistema de control de vibración activa SHOCKS ACTIVE VIBRATION de montaje en puntal de acero reduce la vibración que siente el usuario en las asas, en comparación con los martillos giratorios sin esta característica Motor sin escobillas y mecanismo duradero de ingeniería alemana para un rendimiento eficiente y tiempo de ejecución Cumple con la norma OSHA Tabla 1 cuando se combina con el dial giratorio del extractor DWH304DH integrado para configurar la herramienta en un modo de aplicación específico - Taladro, Broca de martillo, o Chip.