Motion
DCK267D2

DEWALT
DCK267D2

Kit de destornillador para paneles de yeso y destornillador de impacto MAX* XR® (2.0 Ah) - Tamaño de accionamiento de 1/4 pulg., hexagonal, 4400 rpm Sin carga Velocidad máx.
Artículo MI #07619242
No. Fabricante DCK267D2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DCK267D2

Kit de destornillador para paneles de yeso y destornillador de impacto MAX* XR® (2.0 Ah) - Tamaño de accionamiento de 1/4 pulg., hexagonal, 4400 rpm Sin carga Velocidad máx.
Artículo MI #07619242
No. Fabricante DCK267D2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.
  • Peso
    9.9 lb

Detalles

  • Baterías incluidas
    Baterías incluidas
  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Estilo de accionamiento
    Hexagonal
  • Número de Upc del fabricante
    885911483667
  • Velocidad máxima sin carga
    4400 rpm
  • Número de piezas
    8
  • Herramientas incluidas
    (1) Cargador, (1) Bolsa de contratista, (1) pistola de rosca para paneles de yeso DCF620 20V MAX* XR® , (1) controlador de impacto de 3-Speed DCF887 20V MAX* XR de 1/4", (2) ganchos de cinturón, (2) paquetes de baterías DCB203 20V MAX* XR® 2.0AH
  • UPC_NO
    885911483667
  • Voltaje
    20 V

Descripción general

Descripción del fabricante
DCK267D2 20V MÁX. XR PISTOLA DE TORNILLO E IMP
  • DEWALT motor sin escobillas integrado en ambas unidades que ofrece el máximo tiempo de funcionamiento
  • Las baterías de iones de litio XR con indicador de combustible proporcionan un 33 % más de capacidad que los paquetes estándar
  • El controlador de impacto tiene un diseño compacto (5.55" de adelante hacia atrás) y ligero (2.9 lb) para adaptarse a áreas estrechas
  • El Screwgun tiene hasta 4,400 rpm que proporciona mayor velocidad que el Screwgun con cable DW272
  • El Screwgun es equilibrado y ergonómico, comparable al Screwgun con cable DW272 DEWALT
  • El destornillador de impacto tiene un mandril hexagonal de 1/4" de carga con una sola mano que acepta puntas de broca de 1"
  • Gancho de cinturón incluido en ambas unidades para mayor portabilidad, así como LED para mayor visibilidad

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno