Especificaciones
Dimensiones
- Peso17.10 lb
Detalles
- Baterías incluidasBaterías incluidas
- Tipo de bateríaIones de litio
- Número de Upc del fabricante885911459013
- Número de piezas8
- Fuente de alimentaciónInalámbrico
- Herramientas incluidas(1) Bolsa de contratista, (1) DCB115, (1) DCD996, (1) DCF887, (1) DCL040, (1) DCS367, (2) DCB205
- UPC_NO885911459013
- Voltaje20 V
Descripción general
- El DCD996 tiene un motor sin escobillas de alta eficiencia y alta potencia construido por DEWALT que ofrece más tiempo de funcionamiento en comparación con los motores cepillados. También tiene un plato de metal carburado nitro de 1/2 in de carraca de alta resistencia con plaquitas de metal duro para una resistencia superior de agarre de las brocas.
- El DCF887 tiene un motor sin DEWALT para un mayor tiempo de funcionamiento y tiene ajustes de 3 velocidades para versatilidad con Precision Drive para mayor control
- DCL040 es una linterna brillante para iluminar su área de trabajo con una salida LED de 110 lúmenes.
- DCS367 tiene un gatillo de velocidad variable con 0-2900 SPM y una abrazadera de cuchilla de posición 4 de acción de palanca.