Motion
DCL044

DEWALT
DCL044

Luz de trabajo portátil MAX* - Bombilla LED, recargable, tamaño de batería de 20 V, salida de luz máxima de 500 lm, número de baterías; 1
Artículo MI #07619251
No. Fabricante DCL044
Precio97.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DCL044

Luz de trabajo portátil MAX* - Bombilla LED, recargable, tamaño de batería de 20 V, salida de luz máxima de 500 lm, número de baterías; 1
Artículo MI #07619251
No. Fabricante DCL044

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio97.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    20 V
  • Peso
    1 lb

Detalles

  • Tensión de la batería
    20 V
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Características y beneficios
    • Salida LED brillante - 160 lúmenes• Potente imán - manos libres para usar en múltiples ubicaciones• Soporte para patada, gancho para cinturón, colgando, manos libres para usar en múltiples ubicaciones• El cabezal gira 360 grados y gira
  • Salida de luz máxima
    500 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    27 horas
  • Número de baterías
    1
  • Linterna recargable
    Recargable
  • UPC_NO
    885911433723

Descripción general

Descripción del fabricante
DCL044 20V LUZ DE TRABAJO MANUAL LED MÁX.
  • Salida LED brillante - 160 lúmenes
  • Potente imán: manos libres para usar en múltiples ubicaciones
  • Soporte para patada, gancho para cinturón, colgante, manos libres en múltiples ubicaciones
  • El cabezal gira 360 grados y gira

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo