Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del clavo16 ga
- Longitud del clavo1-1/4 pulg., 2-1/2 pulg.
- Peso6 lb
Detalles
- Baterías incluidasLas baterías se venden por separado
- Tipo de bateríaIones de litio
- Tipo de pistola de clavosFinalizar
- Fuente de alimentaciónInalámbrico
- UPC_NO885911385411
- Voltaje20 V
Descripción general
- 100 % alimentado por batería. Elimina las molestias de usar gas, compresor y manguera
- El motor sin escobillas maximiza el tiempo de funcionamiento y la durabilidad
- Activador seleccionable sin herramientas para modos de accionamiento secuencial o de contacto
- Ajuste de profundidad sin herramientas para un avellanado preciso de los clavos
- Liberación de atascos sin herramientas para eliminar rápida y fácilmente atascos de clavos
- Las luces LED multifuncionales ayudan a proporcionar iluminación del espacio de trabajo y diagnóstico de herramientas
- Palanca de liberación de bloqueo integrada sin herramientas para restablecer rápidamente la hoja del motor en caso de bloqueo
- Gancho de cinturón ajustable para fijación izquierda o derecha según las preferencias del usuario
- El cargador en línea proporciona un uso sencillo en múltiples orientaciones y espacios reducidos
- Compatible con todas las baterías DEWALT 20V MAX*