Especificaciones
Dimensiones
- Peso4.50 lb
Detalles
- Número de Upc del fabricante885911461108
- Tipo de potenciaBatería
- Capacidad del tanque1/2 galones (EE. UU.)
- UPC_NO885911461108
- Tipo de aspiradoraHúmedo/seco
- Método de recogida de vacíoFiltración HEPA
- Voltaje20 V
Descripción general
- El filtro húmedo/seco HEPA Gore 0,5 atrapa el 99.97 % del polvo a 0.3 micras
- Los modos de limpieza duales permiten la eliminación de residuos con la boquilla de servicio delantera o la manguera de goma extensible
- Tanque de 1/2 galones con pestillo de alta resistencia fácil de vaciar y limpiar
- Filtro lavable; enjuague con agua o grifo para limpiar
- Manguera de caucho de alta resistencia que proporciona durabilidad y flexibilidad
- Interruptor grande de encendido/apagado de fácil acceso con una sola mano
- Se agota con 20V paquetes de baterías Max DEWALT para un tiempo de funcionamiento prolongado