Especificaciones
Dimensiones
- Rango de visibilidad interior150 pies
- Clase de láser3
- Rango con detector1500 pies
- Rango visible1500 pies
- Peso16.7 lb
- Rango de trabajo150 pies
Detalles
- Precisión+/- 1/8 pulg.
- Tipo de bateríaIones de litio
- Imperial o métricoImperial
- IncluyeBatería 20V MAX*, cargador 20V MAX*, adaptador para trípode 5/8” , soporte para techo, soporte para detector, detector, lentes de mejora, láser giratorio, estuche de almacenamiento TSTAK®, tarjeta Target
- Color del haz láserRojo
- Número de Upc del fabricante076174803556
- Medición máxima1500 pies
- Rango de medición150 pies
- Voltaje nominal20 V
- Fuente de alimentaciónBatería
- Rango de velocidad de rotación150 - 1200 rpm
- Rango de autonivelación5 °
- UPC_NO076174803556
Descripción general
- Calificación IP54
- Clasificación de caída de 1 metro
- 1500 pies Rango con detector
- Precisión de +/- 1/8" a 100ft
- Modo pendiente de eje único
- Alineaciones verticales y horizontales
- Punto de plomada hacia arriba
- Modo de escaneo 15/45/90 grados
- Adaptador de trípode extraíble de 5/8 11"
- Estuche de almacenamiento TSTAK
- El detector/vidrio/tarjeta de objetivo/soporte de techo incluye