Motion
DW074LRTR

DEWALT
DW074LRTR

Láser giratorio de alta resistencia sin cable MAX* con explosión de trípode/varilla - 20 V, iones de litio, +/- 1/8 pulg. de precisión, medida máx. de 1500 pies, color del haz láser rojo
Artículo MI #07619266
No. Fabricante DW074LRTR
Precio2,236.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW074LRTR

Láser giratorio de alta resistencia sin cable MAX* con explosión de trípode/varilla - 20 V, iones de litio, +/- 1/8 pulg. de precisión, medida máx. de 1500 pies, color del haz láser rojo
Artículo MI #07619266
No. Fabricante DW074LRTR
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
Precio2,236.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de visibilidad interior
    150 pies
  • Clase de láser
    3
  • Rango con detector
    1500 pies
  • Rango visible
    1500 pies
  • Peso
    24.65 lb
  • Rango de trabajo
    150 pies

Detalles

  • Precisión
    +/- 1/8 pulg.
  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Imperial o métrico
    Imperial
  • Incluye
    Batería 20V MAX*, cargador 20V MAX*, adaptador para trípode 5/8” , soporte para techo, soporte para detector, detector, lentes de mejora, láser giratorio, estuche de almacenamiento TSTAK®, tarjeta Target
  • Color del haz láser
    Rojo
  • Número de Upc del fabricante
    885911529587
  • Medición máxima
    1500 pies
  • Rango de medición
    150 pies
  • Voltaje nominal
    20 V
  • Fuente de alimentación
    Batería
  • Rango de velocidad de rotación
    150 - 1200 rpm
  • Rango de autonivelación
    5 °
  • UPC_NO
    885911529587

Descripción general

Descripción del fabricante
DW074LRTR DEWALT 20V ROJO GIRATORIO
  • Calificación IP54
  • Clasificación de caída de 2 metros
  • Alcance de 1500 pies con detector
  • Precisión de +/- 1/8" a 100ft
  • Modo pendiente de eje único
  • Alineaciones verticales y horizontales
  • Punto de plomada hacia arriba
  • Modo de escaneo 15/45/90 grados
  • Adaptador de trípode extraíble de 5/8 11"
  • Estuche de almacenamiento TSTAK®
  • El detector/vidrio/tarjeta de objetivo/soporte de techo incluye

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno