Especificaciones
Dimensiones
- Rango de visibilidad interior200 pies
- Clase de láser3
- Rango con detector2000 pies
- Rango visible2000 pies
- Peso21.65 lb
- Rango de trabajo200 pies
Detalles
- Precisión+/- 1/16 pulg.
- Tipo de bateríaIones de litio
- Imperial o métricoImperial
- IncluyeBatería 20V MAX*, cargador 20V MAX*, adaptador para trípode 5/8” , soporte para techo, soporte para detector, detector, lentes de mejora, láser giratorio, estuche de almacenamiento TSTAK®, tarjeta Target
- Color del haz láserRojo
- Número de Upc del fabricante885911529600
- Medición máxima2000 pies
- Rango de medición200 pies
- Voltaje nominal20 V
- Fuente de alimentaciónBatería
- Rango de velocidad de rotación150 - 1200 rpm
- Rango de autonivelación5 °
- UPC_NO885911529600
Descripción general
- Calificación IP67
- Clasificación de caída de 2 metros
- Rango 2000ft con detector
- Precisión de +/- 1/16" a 100ft
- Modo de pendiente de eje doble
- Alineaciones verticales y horizontales
- Punto de plomada hacia arriba y hacia abajo
- Modo de escaneo 15/45/90 grados