Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño máximo del disco5 pulg.
- Husillo Tamaño5/8 - 11 pulg.
- Peso6 lb
Detalles
- Amperaje13 A
- IncluyeProtector tipo 27 de 5 pulg., esmeriladora, llave hexagonal, brida interior y exterior, mango lateral
- Número de Upc del fabricante885911538602
- Fuente de alimentaciónCon cable
- UPC_NO885911538602
Descripción general
- El motor sin escobillas no requiere cambios de escobillas
- El freno detiene la rueda en 2 segundos o menos de media con la rueda DWA8914
- El freno de rebote electrónico se activa cuando se detecta un evento de pinzamiento, parada o atasco, activando con la máxima fuerza para detener rápidamente la rueda, reducir el movimiento de la amoladora y apagar el motor
- POWER-LOSS RESET® - El interruptor de activación ON/OFF tiene una función de liberación sin tensión. En caso de un corte de energía u otro apagado inesperado, el interruptor del gatillo deberá apagarse (apagarse y luego encenderse) para reiniciar la herramienta.
- Punto de fijación de la eslinga integrada LANYARD READY (eslinga no incluida)
- El disparador de 2 etapas requiere dos acciones para activar la herramienta