Motion
DWE43240INOX

DEWALT
DWE43240INOX

Amoladora de ángulo pequeño sin escobillas - Con cable, 13 A, 6 pulg. Tamaño máx. de disco
Artículo MI #07619283
No. Fabricante DWE43240INOX
Precio542.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DWE43240INOX

Amoladora de ángulo pequeño sin escobillas - Con cable, 13 A, 6 pulg. Tamaño máx. de disco
Artículo MI #07619283
No. Fabricante DWE43240INOX
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
Su precio$542.19/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño máximo del disco
    6 pulg.
  • Husillo Tamaño  
    5/8 - 11 pulg.
  • Peso
    6.1 lb

Detalles

  • Amperaje
    13 A
  • Incluye
    Protector tipo 27 de 6 pulg., esmeriladora, llave hexagonal, brida interior y exterior, mango lateral
  • Número de Upc del fabricante
    885911491648
  • Fuente de alimentación
    Con cable
  • UPC_NO
    885911491648

Descripción general

Descripción del fabricante
DWE43240INOX 5-6IN PANDEO SIN ESCOBILLAS FRENTE A INOX
  • El motor sin escobillas no requiere cambios de escobillas
  • El freno de rebote electrónico se activa cuando se detecta un evento de pinzamiento, parada o atasco, activando con la máxima fuerza para detener rápidamente la rueda, reducir el movimiento de la amoladora y apagar el motor
  • POWER-LOSS RESET® - El interruptor de activación ON/OFF tiene una función de liberación sin tensión.
  • En caso de un corte de energía u otro apagado inesperado, el interruptor del gatillo deberá apagarse (apagarse y luego encenderse) para reiniciar la herramienta.
  • La funcionalidad de velocidad variable permite al usuario cambiar la velocidad de la rueda para las aplicaciones según sea necesario
  • El freno detiene la rueda en 2 segundos o menos de media con la rueda DW4624

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo