Motion
DWE43240VS

DEWALT
DWE43240VS

Afiladora sin escobillas de ángulo pequeño con deslizamiento rápido y freno de rebote - Con cable, 13 A, 6 pulg. Tamaño máx. de disco
Artículo MI #07619284
No. Fabricante DWE43240VS
Price$542.19/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DWE43240VS

Afiladora sin escobillas de ángulo pequeño con deslizamiento rápido y freno de rebote - Con cable, 13 A, 6 pulg. Tamaño máx. de disco
Artículo MI #07619284
No. Fabricante DWE43240VS
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
Su precio$542.19/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño máximo del disco
    6 pulg.
  • Spindle Size  
    5/8 - 11 pulg.
  • Peso
    6.1 lb

Details

  • Amperaje
    13 A
  • Número de Upc del fabricante
    885911538664
  • Fuente de alimentación
    Con cable
  • UPC_NO
    885911538664

Descripción general

Descripción del fabricante
DWE43240VS PALETA DE PANDEO SIN ESCOBILLAS DE 5-6"
  • El motor sin escobillas no requiere cambios de escobillas
  • El freno de rebote electrónico se activa cuando se detecta un evento de pinzamiento, parada o atasco, activando con la máxima fuerza para detener rápidamente la rueda, reducir el movimiento de la amoladora y apagar el motor
  • POWER-LOSS RESET® - El interruptor de activación ON/OFF tiene una función de liberación sin tensión.
  • En caso de un corte de energía u otro apagado inesperado, el interruptor del gatillo deberá apagarse (apagarse y luego encenderse) para reiniciar la herramienta.
  • Las opciones de velocidad variable ofrecen la capacidad de cambiar la velocidad de la rueda para aplicaciones según sea necesario
  • El freno detiene la rueda en 2 segundos o menos de media con la rueda DW4624

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo