Motion
DWE43244N

DEWALT
DWE43244N

Afiladora sin escobillas de ángulo pequeño con freno de rebote - Con cable, 13 A, 6 pulg. Tamaño máx. de disco
Artículo MI #07619285
No. Fabricante DWE43244N
Precio462.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DWE43244N

Afiladora sin escobillas de ángulo pequeño con freno de rebote - Con cable, 13 A, 6 pulg. Tamaño máx. de disco
Artículo MI #07619285
No. Fabricante DWE43244N

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$462.97/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño máximo del disco
    6 pulg.
  • Husillo Tamaño  
    5/8 - 11 pulg.
  • Peso
    6.1 lb

Detalles

  • Amperaje
    13 A
  • Incluye
    Protección tipo 27 de 6 pulg., 6 pulg. Protección tipo 1, esmeriladora, llave hexagonal, brida interior y exterior, mango lateral
  • Número de Upc del fabricante
    885911538657
  • Fuente de alimentación
    Con cable
  • UPC_NO
    885911538657

Descripción general

Descripción del fabricante
DWE43244N PALETA DE PANDEO SIN ESCOBILLAS DE 5-6"
  • El motor sin escobillas no requiere cambios de escobillas
  • El freno detiene la rueda en 1 segundo o menos de media con la rueda DWA8824
  • El freno de rebote electrónico se activa cuando se detecta un evento de pinzamiento, parada o atasco, activando con la máxima fuerza para detener rápidamente la rueda, reducir el movimiento de la amoladora y apagar el motor
  • POWER-LOSS RESET® - El interruptor de activación ON/OFF tiene una función de liberación sin tensión.
  • En caso de un corte de energía u otro apagado inesperado, el interruptor del gatillo deberá apagarse (apagarse y luego encenderse) para reiniciar la herramienta.
  • Punto de fijación de la eslinga integrada LANYARD READY (eslinga no incluida)
  • El disparador de 2 etapas requiere dos acciones para activar la herramienta

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo