Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño máximo del disco6 pulg.
- Husillo Tamaño5/8 - 11 pulg.
- Peso6.46 lb
Detalles
- Amperaje13 A
- IncluyeProtección tipo 27 de 5 pulg., 6 pulg. Protección tipo 27 , esmeriladora, llave hexagonal, brida interior y exterior, mango lateral
- Número de Upc del fabricante885911538725
- Fuente de alimentaciónCon cable
- UPC_NO885911538725
Descripción general
- El motor sin escobillas no requiere cambios de escobillas
- El freno detiene la rueda en 1 segundo o menos de media con la rueda DW8824
- El freno de rebote electrónico se acopla con la máxima fuerza cuando se detecta un pellizco, parada o atasco, deteniendo rápidamente la rueda, reduciendo el movimiento de la rectificadora y apagando el motor
- POWER-LOSS RESET® - El interruptor de activación ON/OFF tiene una función de liberación sin tensión.
- En caso de un corte de energía u otro corte inesperado, el interruptor de disparo deberá apagarse (apagarse y luego encenderse) para reiniciar la herramienta
- Punto de fijación de la eslinga integrada LANYARD READY (eslinga no incluida)
- El disparador de 2 etapas requiere dos acciones para activar la herramienta