Motion
DWE43840CN

DEWALT
DWE43840CN

Cola de rata amoladora de ángulo pequeño sin escobillas con freno de rebote, sin bloqueo, cubierta de tubería - Con cable, 13 A, 7 in Tamaño máx. de disco
Artículo MI #07619288
No. Fabricante DWE43840CN
Precio405.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DWE43840CN

Cola de rata amoladora de ángulo pequeño sin escobillas con freno de rebote, sin bloqueo, cubierta de tubería - Con cable, 13 A, 7 in Tamaño máx. de disco
Artículo MI #07619288
No. Fabricante DWE43840CN
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
Precio405.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño máximo del disco
    7 pulg.
  • Husillo Tamaño  
    5/8 - 11 pulg.
  • Peso
    6.46 lb

Detalles

  • Amperaje
    13 A
  • Incluye
    Protección tipo 27 de 7 pulg., Amoladora, Llave Hexagonal, Brida Interior y Exterior, Cubierta de Tubería, Mango Lateral
  • Número de Upc del fabricante
    885911538763
  • Fuente de alimentación
    Con cable
  • UPC_NO
    885911538763

Descripción general

Descripción del fabricante
DWE43840CN 7"RATTAIL FLEXIBLE SIN ESCOBILLAS
  • El motor sin escobillas no requiere cambios de escobillas
  • El freno detiene la rueda en 4 segundos o menos de media con la rueda DW8826
  • El freno de rebote electrónico se activa cuando se detecta un evento de pinzamiento, parada o atasco, activando con la máxima fuerza para detener rápidamente la rueda, reducir el movimiento de la amoladora y apagar el motor
  • POWER-LOSS RESET® - El interruptor de activación ON/OFF tiene una función de liberación sin tensión. En caso de un corte de energía u otro apagado inesperado, el interruptor del gatillo deberá apagarse (apagarse y luego encenderse) para reiniciar la herramienta.
  • Punto de fijación de la eslinga integrada LANYARD READY (eslinga no incluida)
  • El disparador de 2 etapas requiere dos acciones para activar la herramienta
  • El agarre de la caja de engranajes es una cubierta blanda que se puede utilizar como superficie de agarre solo para el rectificado de tuberías y el cepillado de alambres donde el borde de la rueda se utiliza para el rectificado y la limpieza y se necesita un control preciso para la precisión.
  • Al igual que con cualquier superficie de agarre, mantenga un agarre firme durante el uso.
  • El mango lateral debe utilizarse como superficie de agarre secundaria para todas las demás aplicaciones.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno