Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño máximo del disco5 pulg.
- Husillo Tamaño5/8 - 11 pulg.
- Peso6.53 lb
Detalles
- Amperaje13 A
- Incluye6 in (150mm) Cubierta de punto de apoyo DWE46100 , DW4741S 5 pulg. Hoja sándwich, Conector de bloqueo de aire DWV9000 , Amoladora, Llave hexagonal, Brida interior y exterior, Bolsa de kit, Mango lateral
- Número de Upc del fabricante885911522700
- Fuente de alimentaciónCon cable
- UPC_NO885911522700
Descripción general
- El motor sin escobillas no requiere cambios de escobillas
- El freno de rebote electrónico se activa cuando se detecta un evento de pinzamiento, parada o atasco, activando con la máxima fuerza para detener rápidamente la rueda, reducir el movimiento de la amoladora y apagar el motor
- POWER-LOSS RESET® - El interruptor de activación ON/OFF tiene una función de liberación sin tensión.
- En caso de un corte de energía u otro apagado inesperado, el interruptor del gatillo deberá apagarse (apagarse y luego encenderse) para reiniciar la herramienta.
- La funcionalidad de velocidad variable permite al usuario ajustar la velocidad de la rueda para las aplicaciones según sea necesario