Motion
DWE46253

DEWALT
DWE46253

Kit de esmerilado de superficie sin escobillas con freno de rebote - Con cable, 13 A, 5 pulg. Tamaño máx. de disco
Artículo MI #07619290
No. Fabricante DWE46253
Precio479.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DWE46253

Kit de esmerilado de superficie sin escobillas con freno de rebote - Con cable, 13 A, 5 pulg. Tamaño máx. de disco
Artículo MI #07619290
No. Fabricante DWE46253
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
Precio479.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño máximo del disco
    5 pulg.
  • Husillo Tamaño  
    5/8 - 11 pulg.
  • Peso
    6.25 lb

Detalles

  • Amperaje
    13 A
  • Incluye
    5 in Cubierta de superficie, 5 pulg. Superficie Wheel5 pulg. T27 Guarda, DW4777T, DWE46005 Mango, Afiladora, Llave Hexagonal, Brida Interior y Exterior, Mango Lateral
  • Número de Upc del fabricante
    885911538633
  • Fuente de alimentación
    Con cable
  • UPC_NO
    885911538633

Descripción general

Descripción del fabricante
DWE46253 5IN RECTIFICADO DE SUPERFICIE SIN ESCOBILLAS
  • El motor sin escobillas no requiere cambios de escobillas
  • El freno de rebote electrónico se activa cuando se detecta un evento de pinzamiento, parada o atasco, activando con la máxima fuerza para detener rápidamente la rueda, reducir el movimiento de la amoladora y apagar el motor
  • POWER-LOSS RESET® - El interruptor de activación ON/OFF tiene una función de liberación sin tensión. En caso de un corte de energía u otro apagado inesperado, el interruptor del gatillo deberá apagarse (apagarse y luego encenderse) para reiniciar la herramienta.
  • La funcionalidad de velocidad variable permite al usuario cambiar la velocidad de la rueda para las aplicaciones según sea necesario
  • DWE46005 La manija de la barra (incluida) ofrece múltiples posiciones para la configuración preferida por el usuario

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo