Motion
DWE46266N

DEWALT
DWE46266N

Afilador de ángulo pequeño sin escobillas, cola de rata, con protector de tronzado ajustable, freno de rebote, sin bloqueo - Con cable, 13 A, 6 pulg. Tamaño máx. de disco
Artículo MI #07619291
No. Fabricante DWE46266N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DWE46266N

Afilador de ángulo pequeño sin escobillas, cola de rata, con protector de tronzado ajustable, freno de rebote, sin bloqueo - Con cable, 13 A, 6 pulg. Tamaño máx. de disco
Artículo MI #07619291
No. Fabricante DWE46266N
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño máximo del disco
    6 pulg.
  • Peso
    6.46 lb

Detalles

  • Amperaje
    13 A
  • Incluye
    6 in Protector de tronzado ajustable, esmeriladora, llave hexagonal, brida interior y exterior, mango lateral
  • Número de Upc del fabricante
    885911522717
  • Fuente de alimentación
    Con cable
  • UPC_NO
    885911522717

Descripción general

Descripción del fabricante
DWE46266N 6" AJUSTABLE SIN ESCOBILLAS
  • El motor sin escobillas no requiere cambios de escobillas
  • El freno detiene la rueda en 1 segundo o menos de media con la rueda DW8824
  • El freno de rebote electrónico se activa cuando se detecta un evento de pinzamiento, parada o atasco, activando con la máxima fuerza para detener rápidamente la rueda, reducir el movimiento de la amoladora y apagar el motor
  • POWER-LOSS RESET® - El interruptor de activación ON/OFF tiene una función de liberación sin tensión.
  • En caso de un corte de energía u otro apagado inesperado, el interruptor del gatillo deberá apagarse (apagarse y luego encenderse) para reiniciar la herramienta.
  • Punto de fijación de la eslinga integrada LANYARD READY (eslinga no incluida)
  • El gatillo de 2 etapas requiere dos acciones para activar la herramientaLa posición cerrada de la protección también permite cortar en puntos estrechos
  • El ancho estrecho de la protección proporciona una mejor visibilidad en comparación con la protección estándar tipo 1
  • El protector es ajustable desde 180 grados para cortar materiales grandes y cerrado a 90 grados para cortar materiales pequeños

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo