Motion
EMM09756-PP
Motor de CA con bastidor IEC - 0.75 kW, 1200 rpm, 3 f, 230/380/400 V, bastidor 90 , caja TEFC (Totally Enclosure Fan Cooled), 50 Hz, base de 927 rpm, servicio S1
Artículo MI #07619329
No. Fabricante EMM09756-PP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de CA con bastidor IEC - 0.75 kW, 1200 rpm, 3 f, 230/380/400 V, bastidor 90 , caja TEFC (Totally Enclosure Fan Cooled), 50 Hz, base de 927 rpm, servicio S1
Artículo MI #07619329
No. Fabricante EMM09756-PP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    90
  • Diámetro del eje
    24 mm
  • Peso
    75 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    927 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    S1 Servicio
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    50 Hz
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    IP55
  • kW
    0.75 kW
  • Número de Upc del fabricante
    781568755488
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/380/400 V
  • Tipo de producto
    Motores de estructura IEC
  • Rpm síncrono
    1200 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR EMM09756-PP

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno