Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del plato de garras3/8 pulg.
- Tamaño de la entrada1/4 pulg.
- Peso de la herramienta3.3 lb
Detalles
- Consumo de aire5.3 cfm
- Estilo de mangoMango recto
- Caballos de fuerza0.4 CV
- Número de Upc del fabricante015451777531
- MaterialAluminio, sobremanguito compuesto
- Velocidad máxima2100 rpm
- Clasificación de potencia0.4 CV
- ReversibleNo reversible
- UPC_NO015451777531
Descripción general
- Carcasa de material compuesto con empuñadura de goma termoplástica
- Acelerador de bloqueo para aplicaciones más controladas
- Avance integrado: anillo inverso
- Manipule el escape permitiendo que el aire fluya lejos del operador
- Se suministra con mandriles industriales Jacobs® de alta calidad para un uso más prolongado
- Excelente para perforar y atornillar en áreas confinadas
- Alta comodidad y manejo Para una mayor seguridad
- Funcionamiento sencillo
- Fácil de usar para el operador
- Alta durabilidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guía técnica de motores neumáticos de ChicagoGuía técnica de motores neumáticos de Chicago
Ver la documentación
Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42
Ver la documentación
Catálogo de motores neumáticos Chicago PneumaticLos motores neumáticos son una solución ideal para una variedad de aplicaciones, incluso en áreas extremadamente diferentes como ingeniería mecánica, industria automotriz, industria de empaques, papel o impresión, industria petroquímica, equipos agrícolas, industria de alimentos y bebidas y muchas más aplicaciones.
Ver la documentación