Motion
PACHZ260DAZ

PORTACOOL LLC
PACHZ260DAZ

Enfriador evaporativo portátil para ubicaciones PELIGROSAS 260 - eléctrico, 1 velocidad, área de enfriamiento de 3125 pies², velocidad de flujo de aire de 12500 cfm, capacidad del tanque de agua de 45 galones
Artículo MI #07620950
No. Fabricante PACHZ260DAZ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PORTACOOL LLC
PACHZ260DAZ

Enfriador evaporativo portátil para ubicaciones PELIGROSAS 260 - eléctrico, 1 velocidad, área de enfriamiento de 3125 pies², velocidad de flujo de aire de 12500 cfm, capacidad del tanque de agua de 45 galones
Artículo MI #07620950
No. Fabricante PACHZ260DAZ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    28.5 pulg.
  • Altura
    77.5 pulg.
  • Ancho
    63 pulg.

Detalles

  • Tasa de entrega de aire
    12500 cfm
  • Área de refrigeración
    3125 pies2
  • Número de Upc del fabricante
    614288802142
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de fuente de alimentación
    Eléctrico
  • Garantía
    3 años
  • Capacidad del depósito de agua
    45 galones (EE. UU.)

Descripción general

Descripción del fabricante
PACHZ260DAZ PORTACOOL JETSTREAM
  • Resistente a las chispas
  • Asas moldeadas
  • Indicador de nivel de líquido
  • Carcasa de una pieza
  • Llenado de agua doble
  • Drenaje extragrande
  • Todos los componentes eléctricos están sellados, lo que los hace intrínsecamente seguros en áreas combustibles
  • Garantía de 3 años

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"