Motion
CINTA 23528 4496 B 1/4" X 36 YARDAS X 1/16"

3M
23528 4496 B TAPE 1/4" X 36 YD X 1/16"

3M™ Cinta de espuma de polietileno de doble capa 4496B, negra, 1/4 pulg. x 36 yardas, 62 mil, 36 rollos por caja
Artículo MI #07621056
No. Fabricante 23528 4496 B TAPE 1/4" X 36 YD X 1/16"
Precio18.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
23528 4496 B TAPE 1/4" X 36 YD X 1/16"

3M™ Cinta de espuma de polietileno de doble capa 4496B, negra, 1/4 pulg. x 36 yardas, 62 mil, 36 rollos por caja
Artículo MI #07621056
No. Fabricante 23528 4496 B TAPE 1/4" X 36 YD X 1/16"
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
Precio18.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Ancho
    0.25 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• Soporte de espuma de polietileno de celda cerrada de 0.062 pulg. (1.6 mm) blanco o negro• Alta adhesión definitiva a una amplia variedad de superficies• Cinta adaptable que se adhiere a superficies irregulares• Sistema adhesivo acrílico único que proporciona durabilidad a largo plazo• Buena resistencia a la temperatura inicial y a largo plazo
  • Número de Upc del fabricante
    00051115235283
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    3M
  • Tipo de producto
    Cinta de espuma de una cara

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA 23528 4496 B 1/4" X 36 YARDAS X 1/16"
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Soporte de espuma de polietileno de celda cerrada de 0.062 pulg. (1.6 mm) negro o blanco
  • Alta adhesión definitiva a una amplia variedad de superficies
  • La cinta adaptable se adhiere a superficies irregulares
  • Sistema adhesivo acrílico único que proporciona durabilidad a largo plazo
  • Buena resistencia a la temperatura inicial y a largo plazo