Motion
C5-10V4-42-09

Martin
C5-10V4-42-09

Ensamblaje completo del rodillo de retorno en V - Clasificación C, Ángulo 10 , Diámetro del rodillo 5 in, Ancho de la correa 42 in
Artículo MI #07621249
No. Fabricante C5-10V4-42-09
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
C5-10V4-42-09

Ensamblaje completo del rodillo de retorno en V - Clasificación C, Ángulo 10 , Diámetro del rodillo 5 in, Ancho de la correa 42 in
Artículo MI #07621249
No. Fabricante C5-10V4-42-09
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    10
  • Cinturón Ancho  
    42 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    51 pulg.
  • Ancho general
    53 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5 pulg.
  • Longitud del rodillo
    22.81 pulg.
  • Diámetro del eje
    20 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    53 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    10.5 pulg.
  • Anchura total del fotograma
    53 pulg.
  • Peso
    71.13 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Rollo de extremo Incline  
    10 °
  • Tipo de rodillo
    V-Devolución
  • Material
    Acero
  • Material de la carcasa
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
DEVOLUCIÓN DE C5-10V4-42-09 V CON DESCARGA DE 4.5"
  • El diseño patentado del sello de laberinto triple está lleno de grasa para proteger el cojinete de contaminantes.
  • Tubo de calibre 325 para latas intermedias CEMA C y D
  • Los bastidores Martin Idler están diseñados para mantener un perfil óptimo de la cinta transportadora (que) promueve una menor resistencia a la rodadura.
  • Las poleas guía Martin están diseñadas para aumentar la eficiencia al reducir el consumo de energía, el mantenimiento y el costo de mano de obra.
  • Rollos de repuesto "descubiertos" para todos los principales competidores

You May Also Like