Motion
TLS 669
Kit de desviador de fugas - Kit de desviador de cubo, longitud: 25 pies, material: PVC, goma, polipropileno, plástico
Artículo MI #07621816
No. Fabricante TLS 669
Precio477.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kit de desviador de fugas - Kit de desviador de cubo, longitud: 25 pies, material: PVC, goma, polipropileno, plástico
Artículo MI #07621816
No. Fabricante TLS 669
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
Precio477.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    25 pies

Detalles

  • Material
    Plástico, polipropileno, caucho, PVC
  • Tipo de producto
    Piezas y accesorios del desviador de fugas

Descripción general

Descripción del fabricante
TLS669-YW KIT DE DERRAMES
  • Contiene suministros esenciales para una respuesta rápida a una fuga de tubería, todo en un cubo compacto de 6.5-gallon
  • La lona no permeable está recubierta de vinilo para mayor resistencia y durabilidad; resiste las perforaciones, los rayos UV y el moho
  • Se incluyen correas de 14" de largo para una configuración y respuesta rápidas
  • El juego de conexión rápida preinstalado le permite conectar la manguera al desviador de fugas en segundos sin atornillar ni retorcer
  • Caudal de 3.33 galones por minuto cuando se utiliza con una manguera de 1/2" de D.I.
  • El mensaje de "Precaución" impreso se puede utilizar como recipiente de recogida para el líquido desviado; el mensaje de "Precaución" impreso llama la atención sobre el derrame
  • Los limpiaparabrisas multiusos PIG son ideales para limpiar el kit de desvío antes de su almacenamiento o para limpiar pequeños derrames
  • La envoltura de tubos PIG y la masilla de reparación multipropósito PIG reparan permanentemente tubos presurizados de hasta 2" de diámetro
  • ¿Necesita un tamaño o una solución personalizados? Simplemente llame al 1-800-HOT-HOGS (468-4647)

También puede gustarle