Motion
399-HEATPACK
Calentadores de mano Heat Pack Mini | 8 horas de calor | Activado por aire | 40 pares por caja de expositor
Artículo MI #07621982
No. Fabricante 399-HEATPACK
Precio53.69 $/bx
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Calentadores de mano Heat Pack Mini | 8 horas de calor | Activado por aire | 40 pares por caja de expositor
Artículo MI #07621982
No. Fabricante 399-HEATPACK
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
Precio53.69 $/bx

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    30.5 cm
  • Tamaño
    SO

Detalles

  • Color
    Naranja
  • Colores
    Naranja
  • Descripción
    Paquetes térmicos - Calentadores de manos activados por aire
  • Descripción Palabra clave
    Calentamiento
  • Para usar con
    Guantes
  • Número de Upc del fabricante
    616314213656
  • Tipo de producto
    Calentadores de manos
  • UPC_NO
    616314213656

Descripción general

Descripción del fabricante
MINICALENTADORES DE MANO399-HEATPACK 8 H
  • Tamaño ideal para nuestros gorros y guantes
  • Aire activado y alcanzar la temperatura completa en 2-5 minutos
  • Genera más de 8 horas de calor
  • El calentamiento puede suspenderse en cualquier momento volviendo a sellar los insertos en un recipiente hermético
  • No tóxico
  • Tamaño de plaquita: 5.1cm x 8.9cm ( 2 x 3.5)
  • Disponible en 40 estuches de exhibición de pares (5.6 libras, 2.5 kg) y 240 estuches a granel de pares (35 libras, 15.9 kg)

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno