Motion
MXFR10S
MXFR10S - EXTREMO DE LA VARILLA (X) ESPÁRRAGO DE HT DE ALEACIÓN DE ENDURA - ESPÁRRAGO F-R 10MM-10MM
Artículo MI #07622764
No. Fabricante MXFR10S
Precio42.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MXFR10S - EXTREMO DE LA VARILLA (X) ESPÁRRAGO DE HT DE ALEACIÓN DE ENDURA - ESPÁRRAGO F-R 10MM-10MM
Artículo MI #07622764
No. Fabricante MXFR10S
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
Precio42.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de desalineación
    17 °
  • Peso
    0.25 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    MXF
  • Estilo
    Ranura del cargador
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    806990127822

Descripción general

Descripción del fabricante
MXFR10S M10X1.5 EXTREMO DE LA VARILLA CON PERNO
  • BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
  • RACE: nylon reforzado 12 con PTFE autolubricante
  • CUERPO: Acero de aleación/cromo, tratado térmicamente, con recubrimiento protector para resistencia a la corrosión
  • TACHUELO: Acero al carbono
  • CARACTERÍSTICAS: Soporte de metal a metal para cargas de choque pesadas, mayor grosor transversal para una mayor resistencia a la tracción

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo