Motion
1HAB-25-M100X

Gast
1HAB-25-M100X

Compresores de aire: hierro fundido, portátil, sí, 100, 115, 1.31
Artículo MI #07624494
No. Fabricante 1HAB-25-M100X
Precio1,992.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gast
1HAB-25-M100X

Compresores de aire: hierro fundido, portátil, sí, 100, 115, 1.31
Artículo MI #07624494
No. Fabricante 1HAB-25-M100X

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,992.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso del compresor
    17.00 lb
  • Longitud
    23.51

Detalles

  • Presión del aire
    100 psi
  • Flujo de aire
    1.31 cfm
  • Aplicación
    médico, dental, laboratorio, industrial, alimentos y bebidas, medioambiental, aspersor seco, industria del petróleo y el gas, transporte, impresión, oem, automatización
  • Material del compresor
    Hierro fundido
  • Inalámbrico o con cable
    Con cable
  • Certificación CSA
    Sí
  • ECCN
    EAR99
  • Presión continua máxima
    100 psi
  • Presión máxima
    100 psi
  • Flujo de aire máximo
    1.31 cfm
  • Número de fases motoras
    CA monofásica
  • Compresor sin aceite
    sí
  • Portátil o fijo
    Portátil
  • Nivel de sonido
    70 dB
  • Tensión de alimentación
    100-120 V
  • Voltaje
    115 V

Descripción general

Descripción del fabricante
1HAB-25-M100X

También puede gustarle