Motion
3HBE-10-M303X

Gast
3HBE-10-M303X

Compresores de aire: hierro fundido, portátiles, sí, 100, 220
Artículo MI #07624511
No. Fabricante 3HBE-10-M303X
Precio1,829.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gast
3HBE-10-M303X

Compresores de aire: hierro fundido, portátiles, sí, 100, 220
Artículo MI #07624511
No. Fabricante 3HBE-10-M303X
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
Precio1,829.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso del compresor
    24.00 lb

Detalles

  • Presión del aire
    100 psi
  • Aplicación
    médico, dental, laboratorio, industrial, alimentos y bebidas, medioambiental, aspersor seco, industria del petróleo y el gas, transporte, impresión, oem, automatización
  • Material del compresor
    Hierro fundido
  • Inalámbrico o con cable
    Con cable
  • Certificación CSA
    Sí
  • ECCN
    EAR99
  • Presión continua máxima
    50 psi
  • Presión máxima
    100 psi
  • Número de fases motoras
    CA monofásica
  • Compresor sin aceite
    sí
  • Portátil o fijo
    Portátil
  • Nivel de sonido
    70 dB
  • Tensión de alimentación
    190-240 V
  • Voltaje
    220 V

Descripción general

Descripción del fabricante
3HBE-10-M303X

También puede gustarle