Especificaciones
Dimensiones
- Peso del compresor30.20 lb
Detalles
- Presión del aire50 psi
- Flujo de aire3 cfm
- Aplicaciónmédico, dental, laboratorio, industrial, alimentos y bebidas, medioambiental, aspersor seco, industria del petróleo y el gas, transporte, impresión, oem, automatización
- Material del compresorHierro fundido
- Inalámbrico o con cableCon cable
- ECCNEAR99
- Presión continua máxima50
- Presión máxima50 psi
- Flujo de aire máximo3 cfm
- Número de fases motoras1 fase - CA
- Compresor sin aceitesí
- Portátil o fijoPortátil
- Nivel de sonido75 dB
- Tensión de alimentación100-120 V
- Voltaje115 V/230 V