Especificaciones
Detalles
- Presión del aire50 psi
- Aplicaciónmédico, dental, laboratorio, industrial, alimentos y bebidas, medioambiental, aspersor seco, industria del petróleo y el gas, transporte, impresión, oem, automatización
- Material del compresorHierro fundido
- Inalámbrico o con cableCon cable
- Certificación CSASí
- ECCNEAR99
- Presión continua máxima50 psi
- Presión máxima50 psi
- Número de fases motorasCA monofásica
- Compresor sin aceitesí
- Portátil o fijoPortátil
- Tensión de alimentación190-240 V
- Voltaje220 V