Motion
71R642-P163D-N570X

Gast
71R642-P163D-N570X

Compresores de aire: hierro fundido, portátil, sí, 100, 115-120-230-240/60 110-120-220-240/50, 4.05
Artículo MI #07624558
No. Fabricante 71R642-P163D-N570X
Precio1,468.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gast
71R642-P163D-N570X

Compresores de aire: hierro fundido, portátil, sí, 100, 115-120-230-240/60 110-120-220-240/50, 4.05
Artículo MI #07624558
No. Fabricante 71R642-P163D-N570X
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
Precio1,468.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso del compresor
    16.00 lb

Detalles

  • Presión del aire
    100 psi
  • Flujo de aire
    4.05 cfm
  • Aplicación
    médico, dental, laboratorio, industrial, alimentos y bebidas, medioambiental, aspersor seco, industria del petróleo y el gas, transporte, impresión, oem, automatización
  • Normativas de listado de aprobación
    cURus / CE
  • Material del compresor
    Hierro fundido
  • Inalámbrico o con cable
    Con cable
  • ECCN
    EAR99
  • Presión continua máxima
    100
  • Presión máxima
    100 psi
  • Flujo de aire máximo
    4.05 cfm
  • Número de fases motoras
    CA monofásica
  • Compresor sin aceite
    sí
  • Portátil o fijo
    Portátil
  • Nivel de sonido
    70 dB
  • Tensión de alimentación
    100-120 V
  • Voltaje
    115-120-230-240 V/60 Hz 110-120-220-240 V/50 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
71R642-P163D-N570X