Especificaciones
Dimensiones
- Peso del compresor16.00 lb
Detalles
- Presión del aire100 psi
- Flujo de aire4.4 cfm
- Aplicaciónmédico, dental, laboratorio, industrial, alimentos y bebidas, medioambiental, aspersor seco, industria del petróleo y el gas, transporte, impresión, oem, automatización
- Normativas de listado de aprobacióncURus / CE
- Material del compresorHierro fundido
- Inalámbrico o con cableCon cable
- ECCNEAR99
- Presión continua máxima50 psi
- Presión máxima100 psi
- Flujo de aire máximo4.4 cfm
- Número de fases motorasCA monofásica
- Compresor sin aceitesí
- Portátil o fijoPortátil
- Nivel de sonido70 dB
- Tensión de alimentación100-120 V
- Voltaje115-120-230-240 V/60 Hz 110-120-220-240 V/50 Hz