Motion
86R130-101-N270X

Gast
86R130-101-N270X

Compresores de aire: hierro fundido, portátil, sí, 125, 100-120-200-240/50-60, 1.44
Artículo MI #07624568
No. Fabricante 86R130-101-N270X
Precio684.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gast
86R130-101-N270X

Compresores de aire: hierro fundido, portátil, sí, 125, 100-120-200-240/50-60, 1.44
Artículo MI #07624568
No. Fabricante 86R130-101-N270X
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
Precio684.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso del compresor
    14.90 lb

Detalles

  • Presión del aire
    125 psi
  • Flujo de aire
    1.44 cfm
  • Aplicación
    médico, dental, laboratorio, industrial, alimentos y bebidas, medioambiental, aspersor seco, industria del petróleo y el gas, transporte, impresión, oem, automatización
  • Normativas de listado de aprobación
    UL / CE
  • Material del compresor
    Hierro fundido
  • Inalámbrico o con cable
    Con cable
  • ECCN
    EAR99
  • Presión continua máxima
    125 psi
  • Presión máxima
    125 psi
  • Flujo de aire máximo
    1.44 cfm
  • Número de fases motoras
    CA monofásica
  • Compresor sin aceite
    sí
  • Portátil o fijo
    Portátil
  • Nivel de sonido
    65 dB
  • Voltaje
    100-120-200-240 V/50-60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
86R130-101-N270X

También puede gustarle