Motion
86R142-P001B-N270X

Gast
86R142-P001B-N270X

Compresores de aire: hierro fundido, portátil, sí, 100, 100-120/200-240, 2
Artículo MI #07624572
No. Fabricante 86R142-P001B-N270X
Precio821.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gast
86R142-P001B-N270X

Compresores de aire: hierro fundido, portátil, sí, 100, 100-120/200-240, 2
Artículo MI #07624572
No. Fabricante 86R142-P001B-N270X
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
Precio821.89 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Presión del aire
    100 psi
  • Flujo de aire
    2 cfm
  • Aplicación
    médico, dental, laboratorio, industrial, alimentos y bebidas, medioambiental, aspersor seco, industria del petróleo y el gas, transporte, impresión, oem, automatización
  • Material del compresor
    Hierro fundido
  • Inalámbrico o con cable
    Con cable
  • ECCN
    EAR99
  • Presión continua máxima
    100 psi
  • Presión máxima
    100 psi
  • Flujo de aire máximo
    2 cfm
  • Número de fases motoras
    CA monofásica
  • Compresor sin aceite
  • Portátil o fijo
    Portátil
  • Voltaje
    100-120 V/200-240 V

Descripción general

Descripción del fabricante
86R142-P001B-N270X

También puede gustarle