Motion
SY7000-27-1N
VÁLVULA SOLENOIDE DE PUERTO SY 4/5
Artículo MI #07624868
No. Fabricante SY7000-27-1N
Precio11.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VÁLVULA SOLENOIDE DE PUERTO SY 4/5
Artículo MI #07624868
No. Fabricante SY7000-27-1N
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
Precio11.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de soporte
    sin soporte
  • Especificaciones de la bobina
    Estándar
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Número de solenoides
    2
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Serie
    SY
  • Rosca estándar
    NPT
  • Serie de válvulas
    SY7000
  • Supresor de voltaje
    Sin supresor de tensión de luz/sobretensión

Descripción general

Descripción del fabricante
SY7000-27-1N
  • Subplaca para válvulas de solenoide de la serie SY montadas en la base.
  • Tipos de rosca: Rc, G, NPT, NPTF

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"