Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- Longitud5 pulg.
- TamañoL
Detalles
- ColorNegro
- País de origenIDN
- Estilo de puñoNeopreno extendido
- DescripciónGuantes de trabajo de invierno impermeables térmicos de alto rendimiento negros de 818WP l
- Grupo y claseGuantes
- Incluye1 par de guantes
- Material del forroTérmica
- Tipo de materialGuantes de uso general
- Línea de productosProFlex
- Tipos de productosGuantes
- SerieTérmica
- Estándares cumplidosEN 388
- TipoGuantes
- UPC_NO720476173847
Descripción general
- Los guantes de trabajo impermeables térmicos de invierno ProFlex® 818WP con Tena-Grip están diseñados para mantener las manos calientes y secas cuando trabajas en condiciones frías. La palma reforzada está hecha con un material de agarre y resistente a la abrasión llamado Tena-Grip que refuerza la palma, al tiempo que proporciona protección adicional y agarre adicional en el equipo o el equipo. Estos guantes de trabajo invernales cuentan con aislamiento Thinsulate 3M de doble zona e inserciones impermeables para abrigar sin mojar. El aislamiento de doble zona tiene 40g aislamientos en la palma y 70g en el dorso de la mano para ofrecer calidez en el lugar donde la necesitas. El inserto de membrana impermeable y transpirable crea una capa única que bloquea la humedad y el viento cuando se trabaja en la nieve. El aislamiento de estos guantes térmicos está diseñado para atrapar el calor corporal mientras permite que la humedad escape para que sus manos permanezcan secas y calientes, no frías y húmedas. El puño de neopreno extendido puede ajustarse debajo o encima de las mangas de la chaqueta para que sea fácil de poner y quitar.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación