Motion
44539

3M
44539

3M™ Rueda de corte plateada, 44539, T27, 6 pulg. x 0,045 pulg. x 7/8 pulg., Paquete único, 10 por caja
Artículo MI #07624981
No. Fabricante 44539
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
44539

3M™ Rueda de corte plateada, 44539, T27, 6 pulg. x 0,045 pulg. x 7/8 pulg., Paquete único, 10 por caja
Artículo MI #07624981
No. Fabricante 44539
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    0.8750 pulg. | 22.22 mm
  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Grosor general
    0.0450 pulg.
  • Peso
    0.253 lb
  • Diámetro de la rueda
    6.0000 pulg.
  • Grosor de la rueda
    0.0450 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Aplicación
    Corte
  • Tipo de archivo adjunto
    Orificio central
  • Tipo de bono
    Resina
  • Color
    Negro
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Diseñado para cortar rápidamente tuberías metálicas, tubos planos y mucho más - Durabilidad excepcional que prolonga la vida útil de la rueda para un gran valor de rendimiento - El grano en forma de precisión 3M corta excepcionalmente rápido, ayudando a aumentar la productividad - Se puede utilizar en una variedad de sustratos como acero al carbono y acero inoxidable - Uso con herramientas y accesorios diseñados para ruedas de corte - Por seguridad, siempre se debe utilizar en una herramienta con un protector aprobado, según ANSI B7.1
  • Número de grano
    36
  • Compatibilidad de máquinas
    Herramientas de corte recto
  • Número de Upc del fabricante
    00076308445393
  • Material
    Cerámica con forma de precisión
  • RPM Máx.
    10200 rpm
  • Tipo de mineral
    Cerámica con forma de precisión
  • Cantidad del paquete
    10
  • Tipos de productos
    Rueda de corte
  • UPC_NO
    00076308445393
  • Tipo de rueda
    T27

Descripción general

Descripción del fabricante
44539 3M RUEDA DE CORTE PLATEADA, T27
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Diseñado para cortar rápidamente tuberías metálicas, tubos planos y mucho más - Durabilidad excepcional que prolonga la vida útil de la rueda para un gran valor de rendimiento - El grano en forma de precisión 3M corta excepcionalmente rápido, ayudando a aumentar la productividad - Se puede utilizar en una variedad de sustratos como acero al carbono y acero inoxidable - Uso con herramientas y accesorios diseñados para ruedas de corte - Por seguridad, siempre se debe utilizar en una herramienta con un protector aprobado, según ANSI B7.1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos