Motion
87446 3M MUELA DE CNTR PRENSADA PLATEADA, T27 QC, 5"X 1/4"X 5/8-11",20/

3M
87446 3M SILVER DEPRESSED CNTR GRINDING WHEEL,T27 QC, 5"X 1/4"X 5/8-11",20/

3M™ Rueda de esmerilado central con depresión plateada, 87446, T27 Cambio rápido, 5 x 1/4 x 5/8-11 pulg., 10 por interior, 20 por caja
Artículo MI #07624986
No. Fabricante 87446 3M SILVER DEPRESSED CNTR GRINDING WHEEL,T27 QC, 5"X 1/4"X 5/8-11",20/
Precio13.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
87446 3M SILVER DEPRESSED CNTR GRINDING WHEEL,T27 QC, 5"X 1/4"X 5/8-11",20/

3M™ Rueda de esmerilado central con depresión plateada, 87446, T27 Cambio rápido, 5 x 1/4 x 5/8-11 pulg., 10 por interior, 20 por caja
Artículo MI #07624986
No. Fabricante 87446 3M SILVER DEPRESSED CNTR GRINDING WHEEL,T27 QC, 5"X 1/4"X 5/8-11",20/
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
Precio13.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.679 lb

Detalles

  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• Diseñado para rectificado intensivo, biselado y eliminación de soldaduras• Se puede utilizar en una variedad de sustratos como acero al carbono y acero inoxidable• Reduce los cambios y el tiempo de inactividad en aplicaciones robóticas y asistidas por presión• El grano en forma de precisión 3M dura excepcionalmente tiempo, lo que ayuda a aumentar la productividad• La durabilidad excepcional prolonga la vida útil de la rueda para un gran valor de rendimiento• Úselo con herramientas y accesorios diseñados para ruedas de rectificado centrales deprimidas• Por seguridad, siempre úselo en una herramienta con un protector aprobado, según ANSI B7.1
  • Número de Upc del fabricante
    00051125874465
  • UPC_NO
    00051125874465

Descripción general

Descripción del fabricante
87446 3M MOLINILLO DE CNTR CON DEPRESIÓN DE PLATA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Diseñado para amolado pesado, biselado y extracción de soldadura
  • Se puede utilizar en una variedad de sustratos como acero al carbono y acero inoxidable
  • Reduce los cambios y el tiempo de inactividad en aplicaciones robóticas y asistidas por presión
  • 3M El grano en forma de precisión dura excepcionalmente tiempo, lo que ayuda a aumentar la productividad
  • Durabilidad excepcional que prolonga la vida útil de la rueda para un gran valor de rendimiento
  • Usar con herramientas y accesorios diseñados para ruedas de esmerilado centrales deprimidas
  • Por seguridad, utilice siempre una herramienta con protección aprobada, según ANSI B7.1
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno