Motion
87447

3M
87447

3M™ Rueda de esmerilado central con depresión de plata, 87447, T27 Cambio rápido, 6 x 1/4 x 5/8-11 pulg., ANSI, 10 por caja interior 20 por caja
Artículo MI #07624988
No. Fabricante 87447
Precio13.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
87447

3M™ Rueda de esmerilado central con depresión de plata, 87447, T27 Cambio rápido, 6 x 1/4 x 5/8-11 pulg., ANSI, 10 por caja interior 20 por caja
Artículo MI #07624988
No. Fabricante 87447
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
Precio13.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    11-5/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    11-5/8 pulg.
  • Diámetro total
    6.0000 pulg.
  • Grosor general
    0.2500 pulg.
  • Peso
    0.934 lb
  • Diámetro de la rueda
    6.0000 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Aplicación
    Bordes de desbarbado | Descascarillado | Bisel de bordes | Esmerilado de soldadura | Desbarbado pesado | Esmerilado en ángulo recto | Eliminación de soldadura | Bisel de bordes | Destello de piezas cortadas a la llama | Esmerilado
  • Tipo de eje
    Roscado
  • Tipo de archivo adjunto
    Roscado
  • Tipo de bono
    Resina
  • Color
    Negro
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• Diseñado para rectificado intensivo, biselado y eliminación de soldaduras• Se puede utilizar en una variedad de sustratos como acero al carbono y acero inoxidable• Reduce los cambios y el tiempo de inactividad en aplicaciones robóticas y asistidas por presión• El grano en forma de precisión 3M dura excepcionalmente tiempo, lo que ayuda a aumentar la productividad• La durabilidad excepcional prolonga la vida útil de la rueda para un gran valor de rendimiento• Úselo con herramientas y accesorios diseñados para ruedas de rectificado centrales deprimidas• Por seguridad, siempre úselo en una herramienta con un protector aprobado, según ANSI B7.1
  • Número de grano
    36
  • Compatibilidad de máquinas
    Amoladoras verticales
  • Número de Upc del fabricante
    00051125874472
  • Material
    Cerámica con forma de precisión
  • RPM Máx.
    10200 rpm
  • Tipo de mineral
    Cerámica con forma de precisión
  • Cantidad del paquete
    20
  • Tipos de productos
    Rueda de esmerilado
  • UPC_NO
    00051125874472
  • Tipo de rueda
    T27

Descripción general

Descripción del fabricante
7100244821 3M CORONA DEPRIMIDA PLATEADA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Diseñado para amolado pesado, biselado y extracción de soldadura
  • Se puede utilizar en una variedad de sustratos como acero al carbono y acero inoxidable
  • Reduce los cambios y el tiempo de inactividad en aplicaciones robóticas y asistidas por presión
  • 3M El grano en forma de precisión dura excepcionalmente tiempo, lo que ayuda a aumentar la productividad
  • Durabilidad excepcional que prolonga la vida útil de la rueda para un gran valor de rendimiento
  • Usar con herramientas y accesorios diseñados para ruedas de esmerilado centrales deprimidas
  • Por seguridad, utilice siempre una herramienta con protección aprobada, según ANSI B7.1
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno