Motion
87448

3M
87448

3M Rueda de esmerilado central con depresión plateada, 87448
Artículo MI #07624989
No. Fabricante 87448
Precio16.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
87448

3M Rueda de esmerilado central con depresión plateada, 87448
Artículo MI #07624989
No. Fabricante 87448

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    11-5/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    5/8-11
  • Diámetro total
    7 pulg.
  • Grosor general
    0.25 pulg.
  • Peso
    1.322 lb
  • Diámetro de la rueda
    7 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Aplicación
    Bordes de desbarbado | Descascarillado | Bisel de bordes | Esmerilado de soldadura | Desbarbado pesado | Esmerilado en ángulo recto | Eliminación de soldadura | Bisel de bordes | Destello de piezas cortadas a la llama | Esmerilado
  • Tipo de eje
    Roscado
  • Tipo de archivo adjunto
    Roscado
  • Tipo de bono
    Resina
  • Color
    Negro
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Diseñado para el amolado pesado, biselado y extracción de soldadura - Se puede utilizar en una variedad de sustratos como acero al carbono y acero inoxidable - Reduce los cambios y el tiempo de inactividad en aplicaciones robóticas y asistidas por presión - El grano en forma de precisión 3M dura excepcionalmente largo, ayudar a aumentar la productividad - Durabilidad excepcional que prolonga la vida útil de la rueda para un gran valor de rendimiento - Usar con herramientas y accesorios diseñados para ruedas de rectificado central deprimidas - Por seguridad, usar siempre en una herramienta con un protector aprobado, según ANSI B7.1
  • Número de grano
    36
  • Compatibilidad de máquinas
    Amoladoras verticales
  • Número de stock del fabricante
    60440317356
  • Número de Upc del fabricante
    00051125874489
  • Material
    Cerámica con forma de precisión
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Tipo de mineral
    Cerámica con forma de precisión
  • Cantidad del paquete
    20
  • Tipos de productos
    Rueda de esmerilado
  • UPC_NO
    00051125874489
  • Tipo de rueda
    T27

Descripción general

Descripción del fabricante
87448 3M MOLINILLO DE CNTR CON DEPRESIÓN DE PLATA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Diseñado para el amolado pesado, biselado y extracción de soldadura - Se puede utilizar en una variedad de sustratos como acero al carbono y acero inoxidable - Reduce los cambios y el tiempo de inactividad en aplicaciones robóticas y asistidas por presión - El grano en forma de precisión 3M dura excepcionalmente largo, ayudar a aumentar la productividad - Durabilidad excepcional que prolonga la vida útil de la rueda para un gran valor de rendimiento - Usar con herramientas y accesorios diseñados para ruedas de rectificado central deprimidas - Por seguridad, usar siempre en una herramienta con un protector aprobado, según ANSI B7.1
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno