Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Diámetro del orificio central7/8 pulg.
- Diámetro total5 pulg.
- Grosor general0.25 pulg.
- Peso0.413 lb
- Diámetro de la rueda5 pulg.
- Grosor de la rueda1/4 pulg.
Details
- Material abrasivoCerámica con forma de precisión
- AplicaciónMetalurgia
- Tipo de archivo adjuntoOrificio central
- Tipo de bonoResina
- ColorNegro
- Características y beneficios• Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Diseñado para el amolado pesado, biselado y extracción de soldadura - Se puede utilizar en una variedad de sustratos como acero al carbono y acero inoxidable - Reduce los cambios y el tiempo de inactividad en aplicaciones robóticas y asistidas por presión - El grano en forma de precisión 3M dura excepcionalmente largo, ayudar a aumentar la productividad - Durabilidad excepcional que prolonga la vida útil de la rueda para un gran valor de rendimiento - Usar con herramientas y accesorios diseñados para ruedas de rectificado central deprimidas - Por seguridad, usar siempre en una herramienta con un protector aprobado, según ANSI B7.1
- Número de grano36
- Compatibilidad de máquinasAmoladoras verticales
- Número de Upc del fabricante00051125874540
- MaterialCerámica con forma de precisión
- RPM Máx.12250 rpm
- Tipo de mineralCerámica con forma de precisión
- Cantidad del paquete20
- PosiciónMejor
- Tipos de productosRueda de esmerilado
- SustratoTodos los metales, aluminio, acero al carbono, fundición, metales blandos, acero inoxidable
- UPC_NO00051125874540
- Tipo de ruedaTipo 27
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Diseñado para el amolado pesado, biselado y extracción de soldadura - Se puede utilizar en una variedad de sustratos como acero al carbono y acero inoxidable - Reduce los cambios y el tiempo de inactividad en aplicaciones robóticas y asistidas por presión - El grano en forma de precisión 3M dura excepcionalmente largo, ayudar a aumentar la productividad - Durabilidad excepcional que prolonga la vida útil de la rueda para un gran valor de rendimiento - Usar con herramientas y accesorios diseñados para ruedas de rectificado central deprimidas - Por seguridad, usar siempre en una herramienta con un protector aprobado, según ANSI B7.1
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
3M Abrasive Safety Flyer3M Cubitron 3 Portable Bonded Abrasives combined with 3M Powered Air Purifying Respirator Systems create a total solution that protects workers while increasing efficiency. Accomplish more without sacrificing your workers safety with this solution.
View Literature
3M Amusement Park Solutions Brochure3M provides industrial and safety products designed to enhance productivity and protect workers in amusement park applications. The lineup includes head, eye, hearing, respiratory, welding, and fall protection solutions engineered for comfort, performance, and reliability.
View Literature
3M Welding Protection Aluminium Case StudyAutomotive lightweight construction places high demands on occupational health and safety.
View Literature
3M Solving Industry Challenges Thinsulate Automotive Case StudyWeight and Cost Reduction without Compromising Performance 3M Thinsulate Acoustic Insulation
View Literature
More resources
3M Solving Industry Challenges Acoustic Solutions Case Study
With people spending more time than ever in their cars, it comes as no surprise that drivers and passengers want the quiet quality found in their homes also to be found in the vehicles that carry them to their destination.
3M Plastics Automotive Case Study
Challenged by a major automotive OEM customer to find innovative ways to reduce parts weight without sacrificing mechanical or aesthetic properties, a leading global supplier of interior plastic trim components has achieved weight reductions of 5 -13% in a number of their key components.