Motion
87455 3M MUELA DE CNTR PRENSADA PLATEADA, T27 4" X 1/4" X 3/8",20/CAJA

3M
87455 3M SILVER DEPRESSED CNTR GRINDING WHEEL, T27 4" X 1/4" X 3/8",20/CS

3M™ Rueda de esmerilado central con depresión plateada, 87455, T27, 4 pulg. x 1/4 pulg. x 3/8 pulg., 10 por interior, 20 por caja
Artículo MI #07624992
No. Fabricante 87455 3M SILVER DEPRESSED CNTR GRINDING WHEEL, T27 4" X 1/4" X 3/8",20/CS
Precio6.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
87455 3M SILVER DEPRESSED CNTR GRINDING WHEEL, T27 4" X 1/4" X 3/8",20/CS

3M™ Rueda de esmerilado central con depresión plateada, 87455, T27, 4 pulg. x 1/4 pulg. x 3/8 pulg., 10 por interior, 20 por caja
Artículo MI #07624992
No. Fabricante 87455 3M SILVER DEPRESSED CNTR GRINDING WHEEL, T27 4" X 1/4" X 3/8",20/CS
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
Precio6.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    3/8 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    3/8 pulg.
  • Diámetro total
    4 pulg.
  • Grosor general
    0.25 pulg.
  • Peso
    0.344 lb
  • Diámetro de la rueda
    4 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Aplicación
    Metalurgia
  • Tipo de archivo adjunto
    Orificio central
  • Color
    Negro
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Diseñado para el amolado pesado, biselado y extracción de soldadura - Se puede utilizar en una variedad de sustratos como acero al carbono y acero inoxidable - Reduce los cambios y el tiempo de inactividad en aplicaciones robóticas y asistidas por presión - El grano en forma de precisión 3M dura excepcionalmente largo, ayudar a aumentar la productividad - Durabilidad excepcional que prolonga la vida útil de la rueda para un gran valor de rendimiento - Usar con herramientas y accesorios diseñados para ruedas de rectificado central deprimidas - Por seguridad, usar siempre en una herramienta con un protector aprobado, según ANSI B7.1
  • Número de grano
    36
  • Número de Upc del fabricante
    00051125874557
  • RPM Máx.
    15300 rpm
  • Tipo de mineral
    Cerámica con forma de precisión
  • Posición
    Mejor
  • Sustrato
    Todos los metales, aluminio, acero al carbono, fundición, metales blandos, acero inoxidable
  • UPC_NO
    00051125874557
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
87455 3M MOLINILLO DE CNTR CON DEPRESIÓN DE PLATA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Diseñado para el amolado pesado, biselado y extracción de soldadura - Se puede utilizar en una variedad de sustratos como acero al carbono y acero inoxidable - Reduce los cambios y el tiempo de inactividad en aplicaciones robóticas y asistidas por presión - El grano en forma de precisión 3M dura excepcionalmente largo, ayudar a aumentar la productividad - Durabilidad excepcional que prolonga la vida útil de la rueda para un gran valor de rendimiento - Usar con herramientas y accesorios diseñados para ruedas de rectificado central deprimidas - Por seguridad, usar siempre en una herramienta con un protector aprobado, según ANSI B7.1