Motion
RUEDA DE CORTE PLATEADA 87460 3M  T1, 4" X 0,035" X 1/4", 50/CS UU009036805

3M
87460 3M SILVER CUT-OFF WHEEL T1, 4" X .035" X 1/4", 50/CS UU009036805

3M™ Rueda de corte plateada, 87460, T1, 4 pulg. x 0,035 pulg. x 1/4 pulg., 25 por caja interior 50
Artículo MI #07625001
No. Fabricante 87460 3M SILVER CUT-OFF WHEEL T1, 4" X .035" X 1/4", 50/CS UU009036805
Precio4.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
87460 3M SILVER CUT-OFF WHEEL T1, 4" X .035" X 1/4", 50/CS UU009036805

3M™ Rueda de corte plateada, 87460, T1, 4 pulg. x 0,035 pulg. x 1/4 pulg., 25 por caja interior 50
Artículo MI #07625001
No. Fabricante 87460 3M SILVER CUT-OFF WHEEL T1, 4" X .035" X 1/4", 50/CS UU009036805
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
Precio4.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    1/4 pulg.
  • Diámetro total
    4 pulg.
  • Grosor general
    0.035 pulg.
  • Peso
    0.057 lb
  • Diámetro de la rueda
    4 pulg.
  • Grosor de la rueda
    0.035 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Aplicación
    Metalurgia
  • Tipo de archivo adjunto
    Orificio central
  • Color
    Negro
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Diseñado para cortar rápidamente tuberías metálicas, tubos planos y mucho más - Durabilidad excepcional que prolonga la vida útil de la rueda para un gran valor de rendimiento - El grano en forma de precisión 3M corta excepcionalmente rápido, ayudando a aumentar la productividad - Se puede utilizar en una variedad de sustratos como acero al carbono y acero inoxidable - Uso con herramientas y accesorios diseñados para ruedas de corte - Por seguridad, siempre se debe utilizar en una herramienta con un protector aprobado, según ANSI B7.1
  • Grado
    60
  • Número de grano
    60
  • Número de Upc del fabricante
    00051125874601
  • RPM Máx.
    19100 rpm
  • Tipo de mineral
    Cerámica con forma de precisión
  • Cantidad del paquete
    25
  • Posición
    Mejor
  • Sustrato
    Todos los metales, aluminio, acero al carbono, fundición, metales blandos, acero inoxidable
  • UPC_NO
    00051125874601
  • Tipo de rueda
    Tipo 1

Descripción general

Descripción del fabricante
87460 3M RUEDA DE CORTE PLATA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Diseñado para cortar rápidamente tuberías metálicas, tubos planos y mucho más - Durabilidad excepcional que prolonga la vida útil de la rueda para un gran valor de rendimiento - El grano en forma de precisión 3M corta excepcionalmente rápido, ayudando a aumentar la productividad - Se puede utilizar en una variedad de sustratos como acero al carbono y acero inoxidable - Uso con herramientas y accesorios diseñados para ruedas de corte - Por seguridad, siempre se debe utilizar en una herramienta con un protector aprobado, según ANSI B7.1
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"