Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio central7/8 pulg.
- Diámetro total4.5 pulg.
- Grosor general0.045 pulg.
- Peso0.093 lb
- Diámetro de la rueda4-1/2 pulg.
- Grosor de la rueda0.045 pulg.
Detalles
- Material abrasivoCerámica con forma de precisión
- AplicaciónMetalurgia
- Tipo de archivo adjuntoOrificio central
- Tipo de bonoResina
- ColorNegro
- Características y beneficios• Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Diseñado para cortar rápidamente tuberías metálicas, tubos planos y mucho más - Durabilidad excepcional que prolonga la vida útil de la rueda para un gran valor de rendimiento - El grano en forma de precisión 3M corta excepcionalmente rápido, ayudando a aumentar la productividad - Se puede utilizar en una variedad de sustratos como acero al carbono y acero inoxidable - Uso con herramientas y accesorios diseñados para ruedas de corte - Por seguridad, siempre se debe utilizar en una herramienta con un protector aprobado, según ANSI B7.1
- Número de grano36
- Compatibilidad de máquinasHerramientas de corte recto
- Número de stock del fabricanteUU009038868
- Número de Upc del fabricante00051125874656
- MaterialCerámica con forma de precisión
- RPM Máx.13300 rpm
- Tipo de mineralCerámica con forma de precisión
- Cantidad del paquete25
- PosiciónMejor
- Tipos de productosRueda de corte
- SustratoTodos los metales, aluminio, acero al carbono, fundición, metales blandos, acero inoxidable
- UPC_NO00051125874656
- Tipo de ruedaTipo 1
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Diseñado para cortar rápidamente tuberías metálicas, tubos planos y mucho más - Durabilidad excepcional que prolonga la vida útil de la rueda para un gran valor de rendimiento - El grano en forma de precisión 3M corta excepcionalmente rápido, ayudando a aumentar la productividad - Se puede utilizar en una variedad de sustratos como acero al carbono y acero inoxidable - Uso con herramientas y accesorios diseñados para ruedas de corte - Por seguridad, siempre se debe utilizar en una herramienta con un protector aprobado, según ANSI B7.1
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.